{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | DIALTRONIC | |
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 0 mm - 25 mm | |
Preklop odčitavanja | 0,001 mm | |
Preklop odčitavanja | 0,00005 col | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Višina številk | 10 mm | |
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) | 0,004 mm | |
Vmesnik | Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth | |
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
Merilna sila | 0,65 – 1,15 N | |
⌀ vpenjalnega držala h6 | 8 mm | |
Funkcija prednastavitve | Da | |
Merilno orodje | digitalni | |
⌀ ohišja | 59,8 mm | |
Debelina ohišja | 33 mm | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Tip baterij | Gumbasta baterija | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | Merilna ura |
Številka izdelka | 434276 25 | |
EAN/GTIN | 7630041152579 |