{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Norm | Tovarniški standard | |
Messbereich | 12,5 mm | |
Preklop odčitavanja | 0,01 mm | |
Preklop odčitavanja | 0,0005 col | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) | 0,01 mm | |
Vmesnik | Vmesnik RS232C; USB-vmesnik | |
Merilna sila | 0,65 − 0,9 N | |
⌀ vpenjalnega držala h6 | 8 mm | |
Merilno orodje | digitalni | |
⌀ ohišja | 59,5 mm | |
Debelina ohišja | 32,9 mm | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | Merilna ura |
Številka izdelka | 434110 12,5 | |
EAN/GTIN | 7640125697483 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Digitalna merilna ura odčitavanje 0,01 mm 12,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
453,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
127 kosov na zalogi
176,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
343,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Preklop odčitavanja | mm / cole | mm / cole | mm / cole |
Debelina ohišja | 32,9 | 28 | 32,9 |
⌀ vpenjalnega držala h6 | 8 | 8 | 8 |
⌀ ohišja | 59,5 | 60 | 59,5 |
Preklop odčitavanja | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) | 0,01 | 0,02 | 0,01 |