{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 12,5 mm | |
Preklop odčitavanja | 0,01 mm | |
Preklop odčitavanja | 0,0005 col | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) | 0,02 mm | |
Vmesnik | Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic | |
Vrsta IP-zaščite | IP 52 | |
Merilna sila | 0,5 − 1 N | |
⌀ vpenjalnega držala h6 | 8 mm | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | Sistem MAHR Reference Lock | |
Merilno orodje | digitalni | |
⌀ ohišja | 60 mm | |
Debelina ohišja | 28 mm | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | Merilna ura |
Številka izdelka | 434000 12,5 | |
EAN/GTIN | 4045197574701 | |
Številka proizvajalca | 434000 12,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Digitalna merilna ura odčitavanje 0,01 mm, Merilno območje: 12,5mm
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
176,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
659 kosov na zalogi
124,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
343,00 €
271,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Debelina ohišja | 28 mm | 26 mm | 32,9 mm |
Napajanje | Baterijsko napajanje | Baterijsko napajanje | Baterijsko napajanje |
⌀ ohišja | 60 mm | 58 mm | 59,5 mm |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Merilno orodje | digitalni | digitalni | digitalni |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) | 0,02 mm | 0,025 mm | 0,01 mm |