Digitalna merilna ura odčitavanje 0,01 mm, Merilno območje: 12,5mm

Št. art.: 434004 12,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 20,00 € /kos.
  • 24,90 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
568 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 12,5 mm
Preklop odčitavanja 0,01 mm
Preklop odčitavanja 0,0005 col
Preklop odčitavanja mm / cole
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) 0,025 mm
Merilna sila 0,8 – 1,4 N
⌀ vpenjalnega držala h7 8 mm
Merilno orodje digitalni
⌀ ohišja 58 mm
Debelina ohišja 26 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 434004 12,5
EAN/GTIN 4045197435330
Številka proizvajalca 434004 12,5

Opis

Izvedba:

Digitalna merilna ura v kompaktni izvedbi s kontrastnim digitalnim prikazovalnikom.
  • Preklop smeri štetja.
  • Zelo ozko ohišje.

Obseg dobave:

Vklj. s pokrovom z ušesom in 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Nadomestno in posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.