{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 3 mm | |
Delitev skale | 0,001 mm | |
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca | 0,2 mm | |
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) | 7 µm | |
Merilna sila | 1 N - 1,5 N | |
Merilno orodje | analogni | |
⌀ ohišja | 40 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Merilna ura |
Številka izdelka | 433400 3/40 | |
EAN/GTIN | 2050001748904 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Precizna merilna ura zaščitena pred udarci 3/40 mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
157,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
128 kosov na zalogi
44,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca | 0,2 mm | 1 mm |
Merilno območje | 3 mm | 3 mm |
Merilna sila | 1 N - 1,5 N | 0,9 N - 1,3 N |
Standard | Tovarniški standard | DIN 878 |
Delitev skale | 0,001 mm | 0,01 mm |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Merilno orodje | analogni | analogni |