{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 1 mm | |
Delitev skale | 0,001 mm | |
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca | 0,2 mm | |
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) | 5 µm | |
Merilna sila | 1,5 N - 2 N | |
Merilno orodje | analogni | |
⌀ ohišja | 58 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Merilna ura |
Številka izdelka | 433400 1/58 | |
EAN/GTIN | 4031452100532 | |
Številka proizvajalca | 10053 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Precizna merilna ura zaščitena pred udarci 1/58 mm
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi
148,91 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
145,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
449 kosov na zalogi
68,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
⌀ ohišja | 58 | 58 | 58 |
Merilno območje | 1 | 1 | 1 |
Merilna sila | 1,5 ;2 | 1,5 ;2 | 1,5 ;2 |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Vrsta izdelka | Merilna ura | Merilna ura | Merilna ura |
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) | 5 | 5 | 5 |