{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 878 | |
Merilno območje | 5 mm | |
Delitev skale | 0,01 mm | |
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca | 0,5 mm | |
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) | 12 µm | |
Merilna sila | 1 N - 1,4 N | |
Merilno orodje | analogni | |
⌀ ohišja | 40 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Merilna ura |
Številka izdelka | 432550 5/40 | |
EAN/GTIN | 4031452101560 | |
Številka proizvajalca | 10156 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precizna mala merilna ura zaščitena pred udarci 5/40 mm
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
62,18 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.133 kosov na zalogi
44,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ ohišja | 40 | 40 |
Merilna sila | 1 ;1,4 | 0,6 ;1 |
Standard | DIN 878 | DIN 878 |
Delitev skale | 0,01 | 0,01 |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Vrsta izdelka | Merilna ura | Merilna ura |
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) | 12 | 12 |