{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 878 | |
Merilno območje | 3 mm | |
Delitev skale | 0,01 mm | |
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca | 0,5 mm | |
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) | 10 µm | |
Merilna sila | 1 N - 1,4 N | |
Merilno orodje | analogni | |
⌀ ohišja | 40 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Merilna ura |
Številka izdelka | 432550 3/40 | |
EAN/GTIN | 4031452101553 | |
Številka proizvajalca | 10155 |