{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 878 | |
Merilno območje | 10 mm | |
Odčitavanje | 1/100 mm | |
Delitev skale | 0,01 mm | |
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca | 1 mm | |
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) | 13 µm | |
Merilna sila | 0,4 N - 1,4 N | |
Merilno orodje | analogni | |
⌀ ohišja | 58 mm | |
Vrsta izdelka | Merilna ura |
Številka izdelka | 432051 10/58 | |
EAN/GTIN | 4946368841922 | |
Številka proizvajalca | 2046AB |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Merilna ura, Merilno območje/⌀ ohišja: 10/58mm
po ponudbi
Na zalogi
461 kosov na zalogi
48,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.475 kosov na zalogi
26,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca | 1 mm | 1 mm |
Merilno območje | 10 mm | 10 mm |
Standard | DIN 878 | DIN 878 |
Delitev skale | 0,01 mm | 0,01 mm |
Merilno orodje | analogni | analogni |
Vrsta izdelka | Merilna ura | Merilna ura |
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) | 13 µm | 15 µm |