{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 878 | |
Merilno območje | 10 mm | |
Odčitavanje | 1/100 mm | |
Delitev skale | 0,01 mm | |
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca | 1 mm | |
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) | 13 µm | |
Ušesce na hrbtni strani merilne ure | da | |
Merilna sila | 0,4 N - 1,4 N | |
Merilno orodje | analogni | |
⌀ ohišja | 58 mm | |
Vrsta izdelka | Merilna ura |
Številka izdelka | 432051 10/58B | |
EAN/GTIN | 4946368841915 | |
Številka proizvajalca | 2046A |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Merilna ura 10/58B mm
po ponudbi
Na zalogi
188 kosov na zalogi
49,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
339 kosov na zalogi
26,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
168 kosov na zalogi
34,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
⌀ ohišja | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Merilno območje | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Merilna sila | 0,4 N - 1,4 N | 0,4 N - 1,4 N | 0,7 N - 1,5 N |
Standard | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 |
Delitev skale | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) | 13 µm | 15 µm | 15 µm |