Kotna normala 90°, kvadratna oblika, točnost 0 300X300 mm

Št. art.: 431860 300X300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina × širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 875; DIN 876/0
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard DIN 875; DIN 876/0
    Pravokotnost 0,004 mm
    Dolžina 300 mm
    Širina 300 mm
    Debelina 50 mm
    Masa 11 kg
    Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
    Vrsta izdelka Merilna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 431860 300X300
    EAN/GTIN 2050001042729

    Opis

    Izvedba:

    Za material, natančnost in možnosti glejte art. 430300; 430400. Štiri ožje pravokotne površine po obodu 90° so fino lepane z diamantom po DIN 876. Pravokotnost po DIN 875.

    Uporaba:

    Za kontrolo pravokotnosti v vodoravni in navpični ravnini.

    Opomba:

    Nefrankirana dobava. Merilni blok kvadratne oblike do dolžine 1000 mm po ponudbi. Merilni blok pravokotne oblike do dolžine 2000 mm po ponudbi.
    Lesena škatla ali Flight Case z doplačilom na voljo po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico