{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 876 | |
Točnost | 1 mm | |
Ravnost | 0,016 mm | |
Debelina | 70 mm | |
Število nastavkov z jekleno kroglico | 3 | |
Masa | 83 kg | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Vrsta izdelka | Merilna plošča |
Številka izdelka | 430200 630X630 | |
EAN/GTIN | 2050001039347 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Merilna plošča iz naravne trde kamnine Točnost 1 630X630 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
989,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
974,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Ravnost | 0,016 | 0,007 |
Točnost | 1 | 0 |
Masa | 83 | 83 |
Standard | DIN 876 | DIN 876 |
Debelina | 70 | 70 |
Število nastavkov z jekleno kroglico | 3 | 3 |
Vrsta izdelka | Merilna plošča | Merilna plošča |