{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 876 | |
Točnost | 1 mm | |
Ravnost | 0,022 mm | |
Debelina | 160 mm | |
Število nastavkov z jekleno kroglico | 5 | |
Masa | 460 kg | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Vrsta izdelka | Merilna plošča |
Številka izdelka | 430200 1200X800 | |
EAN/GTIN | 2050001949738 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Merilna plošča iz naravne trde kamnine Točnost 1 1200X800 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
2.581,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
2.571,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Ravnost | 0,022 | 0,009 |
Točnost | 1 | 0 |
Masa | 460 | 460 |
Standard | DIN 876 | DIN 876 |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu |
Debelina | 160 | 160 |
Število nastavkov z jekleno kroglico | 5 | 5 |