{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 876 | |
Točnost | 1 mm | |
Ravnost | 0,014 mm | |
Debelina | 50 mm | |
Število gumijastih nog | 4 | |
Masa | 25 kg | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Vrsta izdelka | Merilna plošča |
Številka izdelka | 430200 400X400 | |
EAN/GTIN | 2050001040084 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Merilna plošča iz naravne trde kamnine Točnost 1 400X400 mm
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
476,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
469,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Ravnost | 0,014 | 0,006 |
Točnost | 1 | 0 |
Masa | 25 | 25 |
Standard | DIN 876 | DIN 876 |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu |
Debelina | 50 | 50 |
Vrsta izdelka | Merilna plošča | Merilna plošča |