{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 357 | |
Merilno območje | 30 mm - 40 mm | |
Odčitavanje | 0,001 mm | |
Točnost | 0,006 mm | |
Vmesnik | Vmesnik Digimatic | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Mera a | 0,3 mm | |
Standardna globina merjenja | 67 mm | |
Globina merjenja s podaljškom | 217 mm | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitev ničelne točke | |
Merilno orodje | digitalni | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | 3-točkovni notranji merilnik |
Številka izdelka | 429250 30-40 | |
EAN/GTIN | 4946368636559 | |
Številka proizvajalca | 568-368 |