{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 863 | |
Merilno območje | 16 mm - 20 mm | |
Odčitavanje | 0,001 mm | |
Točnost | 0,002 mm | |
Mera a | 0,3 mm | |
Standardna globina merjenja | 76 mm | |
Globina merjenja s podaljškom | 226 mm | |
Vmesnik | USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic | |
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Merilno orodje | digitalni | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 357 | |
Vrsta izdelka | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje |
Številka izdelka | 429110 16-20 | |
EAN/GTIN | 4946368562858 | |
Številka proizvajalca | 468-165 |