Digitalni mikrometer za notranje merjenje 175-200 mm

Št. art.: 429110 175-200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 43,40 € /kos.
  • 41,00 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 863
  • Vmesnik: USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard DIN 863
    Merilno območje 175 mm - 200 mm
    Odčitavanje 0,001 mm
    Točnost 0,005 mm
    Mera a 12,4 mm
    Standardna globina merjenja 151 mm
    Globina merjenja s podaljškom 301 mm
    Vmesnik USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
    Vrsta IP-zaščite IP 65
    Merilno orodje digitalni
    Pakiranje čvrsta škatla
    Napajanje Baterijsko napajanje
    Število vključenih baterij 1
    Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 357
    Vrsta izdelka 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 429110 175-200
    EAN/GTIN 4946368563091
    Številka proizvajalca 468-177

    Opis

    Izvedba:

    Neposredno odčitavanje prek razločnega digitalnega prikazovalnika. Varno merjenje brez napak − brez nonija.
    Funkcija Lock preprečuje nenamerno prestavljanje ničelne točke.
    Majhna poraba energije. S prikazom stanja napolnjenosti baterije in prikazom motenj.
    Merilne površine in obrabni deli iz karbidne trdine, od vel. 12−16 so merilne površine iz kaljenega jekla s prevleko iz titana, za dolgo življenjsko dobo.

    Funkcija:

    IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

    Obseg dobave:

    Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

    Dodatni pribor:

    Podatkovni kabel art. 497445, podaljški art. 429010, kontrolni prstani art. 484030.

    Opomba:

    Po ponudbi so dobavljivi za merilno območje do 300 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico