{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 12 mm - 20 mm | |
Odčitavanje | 0,005 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Točnost | 0,004 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Število mikrometrov | 2 | |
⌀ nastavitvenega obroča | 16 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje |
Številka izdelka | 429055 12-20 | |
EAN/GTIN | 4946368517582 | |
Številka proizvajalca | 368-912 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Holtest za zaprte izvrtine 12-20 mm
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
916,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi
536,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,005 | 0,005 |
Število mikrometrov | 2 | 2 |
⌀ nastavitvenega obroča | 16 | 16 |
Točnost | 0,004 | 0,005 / 0,006 |
Merilno območje | 12 ;20 | 12 ;20 |
Delitev merilnega bobna | 1/50 | 1/50 |
Merilno orodje | analogni | analogni |