Garnitura mikrometrov za notranje merjenje 20-50 mm

Št. art.: 428991 20-50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 115,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • Delitev merilnega bobna: 1/50
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard Tovarniški standard
    Merilno območje 20 mm - 50 mm
    Odčitavanje 0,005 mm
    Delitev merilnega bobna 1/50 mm
    Točnost 0,006 mm
    Merilno orodje analogni
    Število mikrometrov 4
    Število nastavitvenih obročev 2
    ⌀ nastavitvenega obroča 25 / 40 mm
    Pakiranje čvrsta škatla
    Vrsta izdelka 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 428991 20-50
    EAN/GTIN 4045197276384
    Številka proizvajalca 428991 20-50

    Opis

    Izvedba:

    Deli za odčitavanje in upravljanje nesvetleče kromirani (od ⌀ 12 z merilnimi čeljustmi iz karbidne trdine). Samocentrirna merilna glava s 3 merilnimi čeljustmi (od 12 mm iz karbidne trdine).

    Obseg dobave:

    Mikrometri za notranje merjenje art. 428990, nastavitveni prstani (za justiranje) in podaljšek.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico