{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 863 | |
Merilno območje | 60 mm - 70 mm | |
Odčitavanje | 0,005 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Točnost | 0,005 mm | |
Mera a | 11 mm | |
Standardna globina merjenja | 84 mm | |
Globina merjenja z maksimalnim podaljškom | 1.584 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Vrsta izdelka | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje |
Številka izdelka | 428800 60-70 | |
EAN/GTIN | 7630041108194 | |
Številka proizvajalca | 00812303 |