Mikrometer za notranje merjenje IMICRO 4-4,5 mm

Št. art.: 428800 4-4,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 21,80 € /kos.
  • 43,40 € /kos.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 863
  • Delitev merilnega bobna: 1/50
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard DIN 863
    Merilno območje 4 mm - 4,5 mm
    Odčitavanje 0,001 mm
    Delitev merilnega bobna 1/50 mm
    Točnost 0,004 mm
    Mera a 2 mm
    Standardna globina merjenja 20 mm
    Merilno orodje analogni
    Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
    Vrsta izdelka 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 428800 4-4,5
    EAN/GTIN 7630041108347
    Številka proizvajalca 00813411

    Opis

    Izvedba:

    Analogni 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje, za visokonatančno merjenje izvrtin, tudi pri velikih globinah merjenja (možnost dograditve največ treh podaljškov). Samodejno centriranje in uravnavanje. Edini mikrometer po načelu Abbe (brez napake naklona prvega reda).
    Merilne površine iz kaljenega jekla (HV30−770).

    Dodatni pribor:

    Nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428802.

    Opomba:

    Centrirne priprave za velike merilne globine po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico