Garnitura hitrih digitalnih mikrometrov za notranje merjenje XTL z Bluetooth, Merilno območje: 50-100mm

Št. art.: 428771 50-100
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 148,50 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 863
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 863
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Merilno območje 50 mm - 100 mm
Odčitavanje 0,001 mm
Preklop odčitavanja mm / cole
Točnost 0,005 mm
Vmesnik Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Merilno orodje digitalni
Število merilnih glav 3
⌀ nastavitvenega obroča 65 / 80 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka 3-točkovni notranji merilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 428771 50-100
EAN/GTIN 2050002078123

Opis

Izvedba:

3-točkovni hitri mikrometri za notranje merjenje za merjenje zaprtih izvrtin od vel. 12,5−16. Nepremične merilne čeljusti iz karbidne trdine, od vel. 12,5 z nastavki iz karbidne trdine. Odčitavanje prek velikega, kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Varno merjenje brez napak − brez nonija. Izredno primerni za merjenje navpičnih izvrtin.

Funkcija:

  • Preklop mm/palci.
  • Nastavitev dveh prednastavljenih vrednosti.
  • Tipka za vklop/izklop in zadržanje izmerjene vrednosti.

Obseg dobave:

Digitalni hitri merilniki za notranje merjenje št. 428760 in kontrolni obroči s poročilom UKAS o preizkusu.