{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 863 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Merilno območje | 10 mm - 20 mm | |
Odčitavanje | 0,001 mm | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Točnost | 0,004 mm | |
Vmesnik | Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Merilno orodje | digitalni | |
Število merilnih glav | 3 | |
⌀ nastavitvenega obroča | 12,5/20 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | 3-točkovni notranji merilnik |
Številka izdelka | 428771 10-20 | |
EAN/GTIN | 5051102251512 |