Garnitura hitrih digitalnih mikrometrov za notranje merjenje XT Holematic z Bluetooth, Merilno območje: 20-50mm

Št. art.: 428752 20-50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 119,50 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 863
  • Preklop odčitavanja: mm/cole
  • Vmesnik: Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67
  • Radijska naprava: HID (Human Interface Device); Programska oprema proizvajalca; Mobilna aplikacija HCT

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HCT
Standard DIN 863
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Merilno območje 20 mm - 50 mm
Odčitavanje 0,001 mm
Preklop odčitavanja mm/cole
Točnost 0,004 mm
Vmesnik Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth
Vrsta IP-zaščite IP 67
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Radijska naprava HID (Human Interface Device); Programska oprema proizvajalca; Mobilna aplikacija HCT
Merilno orodje digitalno
Število merilnih glav 3
⌀ nastavitvenega obroča 20/35 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka 3-točkovni notranji merilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 428752 20-50
EAN/GTIN 5051102207571

Opis

Izvedba:

Tritočkovni hitri mikrometri za notranje merjenje Holematic za merjenje zaprtih izvrtin od vel. 12,5−16. Nepremične merilne čeljusti iz HM od vel. 12,5−16 s HM-nastavki. Odčitavanje prek velikega, kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Varno merjenje brez napak − brez nonija. Združljivo z izbirno aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Na voljo brezplačno za Android in iOS.

Prednosti:

Zelo hitra in ponavljajoča meritev zaradi ročaja pištole in konstantne merilne sile.

Funkcija:

  • Preklop mm/cole.
  • Nastavitev dveh prednastavljenih vrednosti.
  • Tipka za vklop/izklop in zadržanje izmerjene vrednosti.
IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Hitri digitalni mikrometri za notranje merjenje art. 428702 in kontrolni prstani s poročilom UKAS o preizkusu.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948, USB-ključ art. 498952, nastavitveni obroči art. 484030, podaljški art. 428510.

Rezervni del:

Nadomestne merilne glave art. 428605, merilne čeljusti art. 428745, povratna vzmet art. 428746.