Garnitura hitrih digitalnih mikrometrov za notranje merjenje XT Holematic z Bluetooth 100-200 mm

Št. art.: 428752 100-200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 238,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 863
  • Preklop odčitavanja: mm/cole
  • Vmesnik: Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67
  • Radijska naprava: HID (Human Interface Device); Programska oprema proizvajalca; Mobilna aplikacija HCT

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija HCT
    Standard DIN 863
    Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
    Merilno območje 100 mm - 200 mm
    Odčitavanje 0,001 mm
    Preklop odčitavanja mm/cole
    Točnost 0,006/0,007 mm
    Vmesnik Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth
    Vrsta IP-zaščite IP 67
    Napajanje Baterijsko napajanje
    Število vključenih baterij 1
    Radijska naprava HID (Human Interface Device); Programska oprema proizvajalca; Mobilna aplikacija HCT
    Merilno orodje digitalno
    Število merilnih glav 4
    ⌀ nastavitvenega obroča 125/175 mm
    Pakiranje čvrsta škatla
    Vrsta izdelka 3-točkovni notranji merilnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 428752 100-200
    EAN/GTIN 5051102207694

    Opis

    Izvedba:

    Tritočkovni hitri mikrometri za notranje merjenje Holematic za merjenje zaprtih izvrtin od vel. 12,5−16. Nepremične merilne čeljusti iz HM od vel. 12,5−16 s HM-nastavki. Odčitavanje prek velikega, kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Varno merjenje brez napak − brez nonija. Združljivo z izbirno aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Na voljo brezplačno za Android in iOS.

    Prednosti:

    Zelo hitra in ponavljajoča meritev zaradi ročaja pištole in konstantne merilne sile.

    Funkcija:

    • Preklop mm/cole.
    • Nastavitev dveh prednastavljenih vrednosti.
    • Tipka za vklop/izklop in zadržanje izmerjene vrednosti.
    IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

    Obseg dobave:

    Hitri digitalni mikrometri za notranje merjenje art. 428702 in kontrolni prstani s poročilom UKAS o preizkusu.

    Dodatni pribor:

    Podatkovni kabel art. 498948, USB-ključ art. 498952, nastavitveni obroči art. 484030, podaljški art. 428510.

    Rezervni del:

    Nadomestne merilne glave art. 428605, merilne čeljusti art. 428745, povratna vzmet art. 428746.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico