{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 863 | |
Merilno območje | 20 mm - 25 mm | |
Odčitavanje | 0,005 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Točnost | 0,004 mm | |
Mera a | 0,5 mm | |
Standardna globina merjenja | 66 mm | |
Globina merjenja s podaljškom | 216 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje |
Številka izdelka | 428500 20-25 | |
EAN/GTIN | 5051102090456 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Mikrometer za notranje merjenje XT, Merilno območje: 20-25mm
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
451,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi
339,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,005 mm | 0,005 mm |
Točnost | 0,004 mm | 0,006 mm |
Merilno območje | 20 mm - 25 mm | 20 mm - 25 mm |
Standard | DIN 863 | Tovarniški standard |
Standardna globina merjenja | 66 mm | 90 mm |
Mera a | 0,5 mm | 0,5 mm |
Merilno orodje | analogni | analogni |