Mikrometer za notranje merjenje XT, Merilno območje: 175-200mm

Št. art.: 428500 175-200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 42,60 € /kos.
  • 45,10 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 863
  • Delitev merilnega bobna: 1/50
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 863
Merilno območje 175 mm - 200 mm
Odčitavanje 0,005 mm
Delitev merilnega bobna 1/50 mm
Točnost 0,007 mm
Mera a 0,5 mm
Standardna globina merjenja 115 mm
Globina merjenja s podaljškom 265 mm
Merilno orodje analogni
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 428500 175-200
EAN/GTIN 5051102094805

Opis

Izvedba:

Tritočkovni mikrometri za notranje merjenje XT. Merilno vreteno je kaljeno in brušeno. Merilni boben s črno skalo, vse površine za odčitavanje so nesvetleče kromirane. Fina raglja za enakomerno merilno silo. Vsi mikrometri so opremljeni s serijsko številko in poročilom o preizkusu.
Za merjenje zaprtih izvrtin od vel. 12,5 − 16. Mikrometri za notranje merjenje z največjo natančnostjo. Nepremične merilne čeljusti iz karbidne trdine, od vel. 12,5 z nastavki iz karbidne trdine.

Uporaba:

Za merjenje zaprtih in skoznjih izvrtin, centrirnih robov.

Dodatni pribor:

Nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428510.

Rezervni del:

Merilne glave art. 428605.