{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 863 | |
Merilno območje | 16 mm - 20 mm | |
Odčitavanje | 0,002 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Točnost | 0,004 mm | |
Mera a | 0,5 mm | |
Standardna globina merjenja | 66 mm | |
Globina merjenja s podaljškom | 166 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje |
Številka izdelka | 428500 16-20 | |
EAN/GTIN | 5051102212230 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Mikrometer za notranje merjenje XT, Merilno območje: 16-20mm
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
419,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi
307,00 €
242,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,002 mm | 0,005 mm |
Točnost | 0,004 mm | 0,006 mm |
Merilno območje | 16 mm - 20 mm | 16 mm - 20 mm |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | DIN 863 | Tovarniški standard |
Merilno orodje | analogni | analogni |
Vrsta izdelka | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje |