Merilna ročica z izvrtino ⌀ 3,5 mm, par 100 mm

Št. art.: 428101 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prevesna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Prevesna dolžina 100 mm
    Vrsta izdelka Merilne roke

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 428101 100
    EAN/GTIN 4059192025052
    Številka proizvajalca 4503027

    Opis

    Izvedba:

    1 par medsebojno brušenih merilnih rok.

    Uporaba:

    Za namestitev merilnih nastavkov art. 428120 in 428130.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico