Merilna ročica z izvrtino ⌀ 3,5 mm, par 70 mm

Št. art.: 428101 70
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prevesna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevesna dolžina 70 mm
Vrsta izdelka Merilne roke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 428101 70
EAN/GTIN 4059192025045
Številka proizvajalca 4503026

Opis

Izvedba:

1 par medsebojno brušenih merilnih rok.

Uporaba:

Za namestitev merilnih nastavkov art. 428120 in 428130.