Univerzalni merilnik Multimar 260-615 mm

Št. art.: 428051 260-615
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 47,20 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Multimar
Merilno območje 260 mm - 615 mm
Merilno območje 12 mm
Območje uporabe za notranje merjenje 260 mm - 615 mm
Območje uporabe za zunanje merjenje 230 mm - 585 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Univerzalni merilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 428051 260-615
EAN/GTIN 4059192024918
Številka proizvajalca 4503003

Opis

Izvedba:

Čvrsta cevna konstrukcija, brušena in trdo kromirana. Dve nosilni roki za namestitev raznih merilnih nastavkov. Z obračanjem merilnih rok se lahko merilno območje poveča za 75 mm. Uporabno v kombinaciji s poljubno merilno uro ali komparatorjem z vpenjalnim steblom ⌀ 8 h 6 mm (dobava brez naprave za prikaz).
  • Velika zanesljivost merjenja in natančnost ponovitve zaradi izjemno natančnega krogličnega vodila.
  • Ročaji s toplotno zaščito
  • Nastavljiva smer merilne sile za zunanje in notranje merjenje.
  • Konstantna merilna sila z vgrajeno vzmetjo.
  • Premičen nosilec merilne roke je uležajen brez trenja in zračnosti v zelo natančnem krogličnem vodilu.
  • Trden, brušen in trdo kromiran steber.
  • Preprosta montaža z naležnimi in montažnimi bloki.

Uporaba:

  • Zunanje in notranje merjenje.
  • Zunanji in notranji navoj.
  • Centrirne meje.
  • Ozki nastavki, zareze in utori.
  • Zunanji in notranji stožec.
  • Zunanje in notranje ozobljenje idr.

Opomba:

Merilno območje do 2500 mm s CFK cevjo lahke izvedbe po naročilu.