Univerzalni merilnik Multimar 110-265 mm

Št. art.: 428051 110-265
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 47,20 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Multimar
Merilno območje 110 mm - 265 mm
Merilno območje 12 mm
Območje uporabe za notranje merjenje 110 mm - 265 mm
Območje uporabe za zunanje merjenje 80 mm - 235 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Univerzalni merilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 428051 110-265
EAN/GTIN 4059192024901
Številka proizvajalca 4503002

Opis

Izvedba:

Čvrsta cevna konstrukcija, brušena in trdo kromirana. Dve nosilni roki za namestitev raznih merilnih nastavkov. Z obračanjem merilnih rok se lahko merilno območje poveča za 75 mm. Uporabno v kombinaciji s poljubno merilno uro ali komparatorjem z vpenjalnim steblom ⌀ 8 h 6 mm (dobava brez naprave za prikaz).
  • Velika zanesljivost merjenja in natančnost ponovitve zaradi izjemno natančnega krogličnega vodila.
  • Ročaji s toplotno zaščito
  • Nastavljiva smer merilne sile za zunanje in notranje merjenje.
  • Konstantna merilna sila z vgrajeno vzmetjo.
  • Premičen nosilec merilne roke je uležajen brez trenja in zračnosti v zelo natančnem krogličnem vodilu.
  • Trden, brušen in trdo kromiran steber.
  • Preprosta montaža z naležnimi in montažnimi bloki.

Uporaba:

  • Zunanje in notranje merjenje.
  • Zunanji in notranji navoj.
  • Centrirne meje.
  • Ozki nastavki, zareze in utori.
  • Zunanji in notranji stožec.
  • Zunanje in notranje ozobljenje idr.

Opomba:

Merilno območje do 2500 mm s CFK cevjo lahke izvedbe po naročilu.