Dvotočkovni hitri merilnik DM1 75 mm

Št. art.: 428030 75
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

maksimalno merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Območje uporabe za notranje merjenje 18 mm - 75 mm
    Območje uporabe za zunanje merjenje 6 mm - 70 mm
    Merilna sila 2,6 N
    Merilno orodje analogni
    Dolžina 142 mm
    Širina 110 mm
    Vrsta izdelka 2-točkovni merilnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 428030 75
    EAN/GTIN 4045197412072
    Številka proizvajalca 428030 75

    Opis

    Izvedba:

    Masivna izvedba za uporabo neposredno na vašem centru za struženje/rezkanje. Za kontrolo notranjih in zunanjih premerov, krožnega teka, zarez in debeline sten obdelovancev, s točnostjo ponovitve 2µm.
    Uporabno v kombinaciji s poljubno merilno uro ali komparatorjem z vpenjalnim steblom ⌀ 8 h6 in maksimalnim ⌀ ohišja 62 mm (dobava brez naprave za prikaz).

    Prednosti:

    Kratki merilni in pripravljalni časi, čvrsto in enostavno vzdrževanje.

    Obseg dobave:

    Merilna naprava, v celoti sestavljena,vklj. z 2 paroma krožnikastih nastavkov s prevleko TIN (1×⌀ 8 mm/1×⌀ 13 mm), 3 ključi za notranji 6-kotnik(SW 3, 4 in 5).

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico