{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje uporabe za notranje merjenje | 18 mm - 135 mm | |
Območje uporabe za zunanje merjenje | 6 mm - 130 mm | |
Merilna sila | 2,6 N | |
Merilno orodje | analogni | |
Dolžina | 202 mm | |
Širina | 167 mm | |
Vrsta izdelka | 2-točkovni merilnik |
Številka izdelka | 428030 135 | |
EAN/GTIN | 4045197412089 | |
Številka proizvajalca | 428030 135 |