{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 50 mm - 300 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
⌀ merilnega bobna | 15 mm | |
⌀ cevi | 12,5 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Število podaljškov | 5 | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | 2-točkovni mikrometer za notranje merjenje |
Številka izdelka | 427500 50-300 | |
EAN/GTIN | 4946368438337 | |
Številka proizvajalca | 137-202 |