Garnitura mikrometrov za notranje merjenje 50-150 mm

Št. art.: 427500 50-150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 71,00 € /kos.
  • 101,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • Delitev merilnega bobna: 1/50
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard Tovarniški standard
    Merilno območje 50 mm - 150 mm
    Odčitavanje 0,01 mm
    Delitev merilnega bobna 1/50 mm
    ⌀ merilnega bobna 15 mm
    ⌀ cevi 12,5 mm
    Merilno orodje analogni
    Število podaljškov 3
    Pakiranje čvrsta škatla
    Vrsta izdelka 2-točkovni mikrometer za notranje merjenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 427500 50-150
    EAN/GTIN 4946368438320
    Številka proizvajalca 137-201

    Opis

    Izvedba:

    En osnovni mikrometer 50 − 63 in različno dolgi podaljški.Na osnovni mikrometer pritrdimo (glede na želeni merilni doseg) enega ali več podaljškov. Podaljški so cilindrične oblike.

    Izvedba - ilustracija:

    Zaščitni pokrov za navoj
    Podaljšek 13 mm
    Podaljšek 25 mm
    Osnovni mikrometer 50 – 63 mm

    Točnost:

    (3 + število podaljškov + L/50) µm.

    Obseg dobave:

    Osnovni mikrometer in različno dolgi podaljški.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico