{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 50 mm - 75 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Točnost | 7 µm | |
⌀ merilnega bobna | 18 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Kljunasti mikrometer za notranje merjenje |
Številka izdelka | 426805 50-75 | |
EAN/GTIN | 4946368019895 | |
Številka proizvajalca | 145-187 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Kljunasti mikrometer za notranje merjenje, Merilno območje: 50-75mm
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
352,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
162 kosov na zalogi
232,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,01 mm | 0,01 mm |
Točnost | 7 µm | 12 µm |
⌀ merilnega bobna | 18 mm | 18 mm |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Merilno orodje | analogni | analogni |