{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 5 mm - 30 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Točnost | 5 µm | |
⌀ merilnega bobna | 18 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Kljunasti mikrometer za notranje merjenje |
Številka izdelka | 426805 5-30 | |
EAN/GTIN | 4946368019871 | |
Številka proizvajalca | 145-185 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Kljunasti mikrometer za notranje merjenje, Merilno območje: 5-30mm
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
299,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
184 kosov na zalogi
215,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,01 mm | 0,01 mm |
Točnost | 5 µm | 10 µm |
⌀ merilnega bobna | 18 mm | 18 mm |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Merilno orodje | analogni | analogni |