vgradnega mikrometra, Merilno območje (merilni hod): 0-6,5mm

Št. art.: 426200 0-6,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 26,30 € /kos.
  • 67,80 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (merilni hod) (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Delitev merilnega bobna: 1/50

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje (merilni hod) 0 mm - 6,5 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Delitev merilnega bobna 1/50 mm
Točnost 0,002 mm
⌀ vretena 3,5 mm
⌀ merilnega bobna 9 mm
Polmer naležne površine 3 mm
⌀ vpenjalnega držala 6 mm
Dolžina vpenjalnega držala 6 mm
Merilno orodje analogni
Celotna dolžina 37 mm
Vrsta izdelka vgradnega mikrometra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 426200 0-6,5
EAN/GTIN 4946368020815
Številka proizvajalca 148-205-10
Proizvajalec Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

V celoti kaljeno vreteno in nesvetleče kromiran merilni boben.
Vrtljivo vreteno, brez naležne površine iz karbidne trdine, brez raglje, posebno kratka izvedba, izbočena površina.

Uporaba:

Za vgradnjo v stroje, aparate, naprave, merilne naprave itd., kot nastavljiv prislon na merilni mizi.

Opomba:

Posebne velikosti po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico