{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje (merilni hod) | 0 mm - 13 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Točnost | 0,002 mm | |
⌀ vretena | 5 mm | |
⌀ merilnega bobna | 13 mm | |
⌀ vpenjalnega držala | 9,5 mm | |
Dolžina vpenjalnega držala | 9,5 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Celotna dolžina | 58,5 mm | |
Vrsta izdelka | vgradnega mikrometra |
Številka izdelka | 426200 0-13 | |
EAN/GTIN | 4946368861616 | |
Številka proizvajalca | 148-104 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
vgradnega mikrometra, Merilno območje (merilni hod): 0-13mm
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
63,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
724 kosov na zalogi
54,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ vpenjalnega držala | 9,5 mm | 9,5 mm |
Dolžina vpenjalnega držala | 9,5 mm | 9,5 mm |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Merilno območje (merilni hod) | 0 mm - 13 mm | 0 mm - 13 mm |
Merilno orodje | analogni | analogni |
Vrsta izdelka | vgradnega mikrometra | vgradnega mikrometra |