{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 25 mm - 50 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Točnost | 4 µm | |
Delitev merilnega bobna | 1/100 mm | |
⌀ vretena | 8 mm | |
⌀ merilnega bobna | 24 mm | |
Fina raglja | Da | |
Utrditev | s pripravo za fiksiranje | |
Izvedba vretena | kaljene, brušene | |
Merilni krožnik | Da | |
Merilno orodje | analogni | |
Izvedba delov za odčitavanje | gravirane, črne | |
Izvedba elementov za upravljanje | Izolirana zaščita za roko | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | mikrometra |
Številka izdelka | 422990 25-50 | |
EAN/GTIN | 4250099616361 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Mikrometer s krožnikastima merilnima površinama ⌀ 25 mm, Merilno območje: 25-50mm
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
523,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
358,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi
249,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
298,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Merilno območje | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm |
Delitev merilnega bobna | 1/100 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | Tovarniški standard | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ vretena | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Vrsta izdelka | mikrometra | mikrometra | mikrometra | mikrometra |