{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Točnost | ±1 µm | |
⌀ žice | 0,29 mm | |
za navoj | M2,6 / M3 | |
za korak navoja P | 0,45 / 0,5 | |
Kontrolna mera M po DIN 13 list 1 | 2,789 / 3,113 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | merilnh žic za merjenje navojev | |
za ⌀ vretena | 6,35 mm; 6,5 mm; 6,8 mm; 7,5 mm; 8 mm |
Številka izdelka | 422490 0,290 | |
EAN/GTIN | 2050001063502 |