{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Točnost | ±1 µm | |
⌀ žice | 0,17 mm | |
za navoj | M1 / M1,1 / M1,2 / M1,4 | |
za korak navoja P | 0,25 / 0,30 | |
Kontrolna mera M po DIN 13 list 1 | 1,133 / 1,206 / 1,332 / 1,456 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | merilnh žic za merjenje navojev | |
za ⌀ vretena | 6,35 mm; 6,5 mm; 6,8 mm; 7,5 mm; 8 mm |
Številka izdelka | 422490 0,170 | |
EAN/GTIN | 2050001940919 |