Stopnica s stopnicami, obojestranski dostop s stopnicami za sprostitev 2x8

Št. art.: 42216
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Število stopnic 2×8
    Izvedba stopalne površine Stufe
    Pohodnost beidseitig
    Vrsta izdelka Samostoječa lestev

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 42216
    EAN/GTIN 4031405422162
    Številka proizvajalca 042216
    L-število L90110 397

    Opis

    Opis:

    • Stacionarna lestev iz aluminija
    • Stabilni pravokotni cevni spari
    • 80 mm globoko, žlebaste stopnice
    • Stopničaste blazinice Clip-Step Relax za udobno delo
    • 4-krat vdelan stopničast/spar povezava
    • Stožčasto vodilo za varno stojalo
    • Nivello® lestev čevlji s patentirano 2-osno tehnologijo nagiba
    • Območje oprijema ERGO-Pad® z vpenjalnim mehanizmom
    • Na sedmih ravneh: Zaščita pred trosenjem z dvema visokotrdnima poliestrskima trakoma
    • Razmik korakov: 235 mm
    • Naklon prevodnika: 70°
    • Največja obremenitev: 150 kg

    Lastnosti:

    • Delovna višina: 3400 mm
    • Višina: 1850 mm
    • Širina kolone: 25 mm
    • Višina stebra: 73 mm
    • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
    • Material: Aluminij
    • Maks. Nosilnost: 150 kg
    • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
    • Nagib: 70 °
    • Protizdrsno: Sproščen s sponko
    • Dolžina koraka: 1540 mm
    • Razmik med stopnicami/prečkami: 235 mm
    • Število korakov/prečk: 2x8 korakov
    • Globina koraka/prečk: 80 mm
    • Izvedba koraka: Etape
    • Spodnja zunanja širina: 580 mm
    • Dovoljeno kot delovno mesto (TRBS 2121 del 2): Da

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico