{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 863 | |
Merilno območje | 0 mm - 150 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Število mikrometrov | 6 | |
Število nastavitvenih prstanov | 5 | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | mikrometra |
Številka izdelka | 420800 0-150 | |
EAN/GTIN | 4946368554723 | |
Številka proizvajalca | 103-913-50 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura mikrometrov 0-150 mm
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
598,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
564,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število nastavitvenih prstanov | 5 | 5 |
Merilno območje | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | DIN 863 | DIN 863 |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Merilno orodje | analogni | analogni |
Vrsta izdelka | mikrometra | mikrometra |