{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 863 | |
Merilno območje | 0 mm - 100 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Število mikrometrov | 4 | |
Število nastavitvenih prstanov | 3 | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | mikrometra |
Številka izdelka | 420800 0-100 | |
EAN/GTIN | 4946368661896 | |
Številka proizvajalca | 102-911-40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Garnitura mikrometrov, Merilno območje: 0-100mm
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
417,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
181 kosov na zalogi
155,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
312,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
221,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število nastavitvenih prstanov | 3 | 3 | 3 | 3 |
Število mikrometrov | 4 | 4 | 4 | 4 |
Merilno območje | 0 mm - 100 mm | 0 mm - 100 mm | 0 mm - 100 mm | 0 mm - 100 mm |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Merilno orodje | analogni | analogni | analogni | analogni |