Digitalno globinsko pomično merilo s podatkovnim izhodom 1000 mm

Št. art.: 418710 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 59,20 € /kos.
  • 64,60 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ISO 13385
  • Vmesnik: USB–vmesnik; Digimatic-vmesnik
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: enkratna nastavitev ničelne točke
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard ISO 13385
Merilno območje 0 mm - 1.000 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Odstopanje meritve E MPE ±0,07 mm
Vmesnik USB–vmesnik; Digimatic-vmesnik
Shranjevanje izmerjenih vrednosti enkratna nastavitev ničelne točke
Merilno orodje digitalni
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Dolžina mostička 250 mm
Presek merilne letve 20×6 mm
Pakiranje Etui
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 357
Vrsta izdelka Globinsko pomično merilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 418710 1000
EAN/GTIN 4946368377094
Številka proizvajalca 571-207-10

Opis

Izvedba:

Merilna vrednost je prikazana na dobro čitljivem prikazovalniku. Merilne površine so zelo fino lepane.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Dodatni mostički art. 418744.
Podatkovni kabel art. 497080 in 497100.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico