Strešna lestev 2,0 m antracitno prevlečena

Št. art.: 41395
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Strešna lestev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 41395
EAN/GTIN 4003866413959
Številka proizvajalca 41395

Opis

Opis:

Varen vzpon na različne naklone strehe zaradi zelo stabilne, nepremične lestve z izvensrediščnim razporedom stopnic.
Nedrseče kvadratne stopnice z 2 različno nagnjenima stopnicama.
Razporeditev stopnic zunaj sredine.
Robustni profili za 80 mm varnostne razdalje med stopnicami in strešno površino.
Enostavna prilagoditev lestve na ustrezno dolžino strehe.
Zunanja širina: 340 mm.
Povezava med prečkami z visoko trdnostnimi kakovostnimi obrobami ZARGES.
Stopnice iz ekstrudiranega aluminijastega profila za največjo varnost.

Lastnosti:

Obremenitev največ 150 kg
Barva antracitno siva
Teža 3,2 kg
Širina lestve 340 mm
Dolžina lestve 2 m
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med vodili in stopnicami navpično 280 mm
Število poganjkov 7
Globina stopnice 30 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico