Strešna kljuka jeklena pocinkana

Št. art.: 41386
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 41386
EAN/GTIN 4003866413867
Številka proizvajalca 41386
L-število L90010 1428

Opis

Opis:

Za pritrditev sta potrebna vsaj dva varnostna strešna kavlja v razmaknjeni postavitvi. Za lestve, dolge do 4,20 m, sta potrebna dva nosilna varnostna strešna kavlja.
Za vsak dodatni del lestve dolžine 2,00 m ali 2,80 m je potreben dodaten kavelj; pri dolžini 4,20 m sta potrebna dva dodatna kavlja.

Lastnosti:

Barvno jeklo, pocinkano
Teža 1 kg
Material jeklo, pocinkano

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico