{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | ISO 13385 | |
Merilno območje | 0 mm - 150 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Odčitavanje | 0,0005 col | |
Preklop odčitavanja | mm/cole | |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,03 mm | |
Z globinskim omejevalnikom | Da | |
Globinski omejevalnik | kotno 3,7×1,3 | |
Dolžina konic | 40 mm | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitev ničelne točke | |
Merilno orodje | digitalno | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Merilna površina | fino lepano | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | univerzalnih pomičnih meril |
Številka izdelka | 412815 150 | |
EAN/GTIN | 4062406156497 | |
Številka proizvajalca | 412815 150 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitalno pomično merilo ABS + garnitura pribora 150 mm
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
319,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.635 kosov na zalogi
73,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število vključenih baterij | 1 | 1 |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 |
Dolžina konic | 40 | 40 |
Globinski omejevalnik | kotno 3,7×1,3 | kotno 3,7×1,3 |
Z globinskim omejevalnikom | Da | Da |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Vrsta izdelka | univerzalnih pomičnih meril | univerzalnih pomičnih meril |